Referencias
SMC:SY3500-5U1
Rubix:798398192000
fabricante:SY3500-5U1
EAN:3618036186765

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor sy3000 5/3 cp junta sy3500-5u1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SY3500-5U1
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de facilitar el montaje y el reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidor, 3000 y 5000, puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen una vida útil prolongada.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor sy3000 5/3 cp junta sy3500-5u1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,09 € Sin IVA
/ unidad
111,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días