SY513-5D-01F-Q

SY500, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo

Ver información técnica
Referencias
SMC:SY513-5D-01F-Q
Rubix:799241187000
fabricante:SY513-5D-01F-Q
brand logo
Resumen técnico
Tiposy500, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo
Número de puertos3

Detalles de producto : SY513-5D-01F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La SY está disponible con puertos en el cuerpo o en versión montada en base y puede utilizarse de forma individual o montada en colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Grado de protección: IP67 (Según IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy500, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,33 Sin IVA
/ unidad
70,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días