MHA1-AS-3-M3-PI

Base individual MHA1-AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-AS-3-M3-PI
Rubix:799269937000
fabricante:197185
EAN:4052568044923
MHA1-AS-3-M3-PI Individual sub-base

Resumen técnico

Tipocolector simple para mh1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-AS-3-M3-PI


Base unitaria MHA1-AS-3-M3-PI con base de conector, para distribuidores de base MHA1-...-PI Presión de servicio=0 - 8 bar, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=0 - 50 °C, Conexión neumática 1=M3, Conexión neumática 2=M3

Información técnica


Atributos
Peso neto26,8 g
Tipocolector simple para mh1
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico10 l/min
17,84 € Sin IVA
/ unidad
21,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días