009200933 920 A/C12X-12 LLAVES 920A Y 5 ACCESORIOS
Vaso hexagonal con cuadradillo
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A/C12X
Rubix:798167553000
fabricante:009200933
EAN:8014230106649

Detalles de producto : 009200933 920 A/C12X-12 LLAVES 920A Y 5 ACCESORIOS
Square Drive Hexagon Socket
Cualidades
Vaso hexagonal con cuadradillo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x195x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4408,5 g |
| Número de elementos | 17 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Modelo | 920a/c12x |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,50 € Sin IVA
/ unidad
339,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
