RACORD AUTOBLOQUEANTE 3/8 PUSH IN CODO OR. 14MM

RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884007
Rubix:798947233000
EAN:3660338373978
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscabspp
Conexión 1g3/8
Conexión 214
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 3/8 PUSH IN CODO OR. 14MM


Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 3/8 PUSH IN CODO OR. 14MM

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 1g3/8
Conexión 214
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico14 mm
Roscadog3/8 (bspp iso 228 class a)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
9,45 Sin IVA
/ unidad
11,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días