KQ2F16-04A

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2F16-04A
Rubix:798266582000
fabricante:KQ2F16-04A
EAN:3618036066036
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscarc
Conexión 1r 1/2
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2F16-04A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2F, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto hembra

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Tipo de roscarc
Conexión 1r 1/2
Conexión 216
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 Sin IVA
/ unidad
14,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días