Referencias
KTR:CLAMPEX 19X27KTR250
Rubix:798637274000
fabricante:082505019027

Detalles de producto : CLAMPEX 250 19X27
Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Proporcionan una conexión sin juego ni adherencia entre ejes cilíndricos lisos y orificios de cubo sin chavetero. Los elementos de sujeción se fijan mediante tornillos integrados, que se utilizan para aflojar de forma no destructiva elementos de sujeción adicionales (la serie KTR 150 es una excepción). Según el tipo, los elementos de sujeción se aflojan simplemente soltando los tornillos, o bien separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de sujeción. Los elementos de sujeción CLAMPEX se prefieren, entre otras cosas, como alternativa a los racores de llave.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Tipo | clampex |
| Diámetro de perforación | 19 mm |
| Par transmisible | 210 N.m |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Ejecución | 250 |
| Centrado | autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días