CDJ2D16-150Z-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2D16-150Z-B
Rubix:799246179000
fabricante:01126736
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2D16-150Z-B


Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en tamaños de diámetro 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. . Las opciones de montaje incluyen básico, con patas, brida frontal y doble horquilla trasera. Series CJ2 es compatible con auto switch.

Cualidades

•Doble efecto estándar con vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla trasera
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
56,06 € Sin IVA
/ unidad
67,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días