PRA-DA-032-0125-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041422]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480041422
Rubix:799186654000
EAN:3666750028113
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipor480041422

Detalles de producto : PRA-DA-032-0125-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041422]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipor480041422
205,88 € Sin IVA
/ unidad
249,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días