DIN 471 M-028 ANILLO EXTERIOR [E 28] - REF CIREXT28BR <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIREXT28BR
Rubix:798806174000
fabricante:881763
EAN:3660757231439


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Material/acabado | acero |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 M-028 ANILLO EXTERIOR [E 28] - REF CIREXT28BR <<DESCATALOGADO>>
Circlip® exterior DIN 471
Ø28
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Material/acabado | acero |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | external circlip (din 471) |
| Norma | din 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,27 € Sin IVA
/ 100 unidades
54,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días