Referencias
Ref. sustituida:864464
Mecaline:XPZ787MC - 889957
Rubix:799054085000
fabricante:889957
EAN:3660338425103


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 787 mm |
| Longitud exterior | 800 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 787
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 787 mm |
| Longitud exterior | 800 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días