Referencias

Mecaline:XPB1550MC - 890084
Rubix:799054543000
fabricante:890084
EAN:3660338426377
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa1550 mm
Longitud exterior1572 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 1550


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1550 mm
Longitud exterior1572 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
33,82 € Sin IVA
/ unidad
40,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días