XPZ 1030 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPZ1030MC - 889863
Rubix:799054179000
fabricante:889863
EAN:3660338424168
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1030 mm
Longitud exterior1043 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1030 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1030 mm
Longitud exterior1043 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
18,85 Sin IVA
/ unidad
22,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días