Referencias
Ref. sustituida:864514
Mecaline:XPB3150MC - 889829
Rubix:799054215000
fabricante:889829
EAN:3660338423826


Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3150 mm |
| Longitud exterior | 3172 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPB 3150
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3150 mm |
| Longitud exterior | 3172 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días