Referencias
Ref. sustituida:873594
Mecaline:XPZ3350MC - 889938
Rubix:799054104000
fabricante:889938
EAN:3660338424915


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3350 mm |
| Longitud exterior | 3363 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 3350 LD
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3350 mm |
| Longitud exterior | 3363 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,47 € Sin IVA
/ unidad
74,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días