Referencias
Mecaline:XPB1800MC - 889801
Rubix:799054244000
fabricante:889801
EAN:3660338423543
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1822 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPB 1800


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1822 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,17 Sin IVA
/ unidad
51,03 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h