Referencias

Ref. sustituida:873591
Mecaline:XPZ2840MC - 889934
Rubix:799054108000
fabricante:889934
EAN:3660338424878
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa2840 mm
Longitud exterior2853 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 2840


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa2840 mm
Longitud exterior2853 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
52,14 € Sin IVA
/ unidad
63,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días