Referencias

Mecaline:XPB1850MC - 889802
Rubix:799054243000
fabricante:889802
EAN:3660338423550
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa1850 mm
Longitud exterior1872 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 1850


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa1850 mm
Longitud exterior1872 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
47,59 Sin IVA
/ unidad
57,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días