Referencias
Optibelt:XPA 1307 XEP
Rubix:798713787000
fabricante:XPA 1307XEAX
EAN:4044978160256




Resumen técnico
| Perfil | xpa |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1307 mm |
| Longitud exterior | 1325 mm |
Detalles de producto : XPA 1307 XEP
Correa trapezoidal de alto rendimiento con dientes dentados moldeados y flancos desnudos de sección XPA.
Cualidades
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116,32 g |
|---|---|
| Perfil | xpa |
| Longitud indicativa | 1307 mm |
| Longitud exterior | 1325 mm |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Altura | 10 mm |
| Longitud interior | 1262 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 1307 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h