Referencias


Resumen técnico
| Perfil | 3vx |
|---|---|
| Longitud indicativa | 500 mm |
| Longitud exterior | 1270 mm |
Detalles de producto : 3VX 500 XEP
Compacto: Rendimiento en las poleas más pequeñas
La nueva forma del diente, desarrollada mediante modulación FEM y pruebas prácticas, sigue permitiendo diámetros de polea mínimos muy pequeños para poleas internas. Además, el optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ahora también es adecuado para poleas externas. Este es el requisito previo para diseñar unidades de accionamiento más compactas.
Totalmente versátil: Todo menos convencional
El optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S puede utilizarse en cualquier aplicación y está predestinado para la construcción de máquinas y máquinas especiales: ideal para compresores, ventiladores, bombas, tornos y taladros y todos los demás escenarios de aplicación en los que se requieran sistemas de accionamiento compactos.
Resistente a la temperatura: caliente para el máximo rendimiento
En el caso de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esto se aplica en el sentido más estricto de la palabra: gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura, proporciona una transmisión de potencia óptima en un rango de temperaturas de -40 °C a +120 °C - incluso y especialmente con diámetros de polea pequeños o velocidades de motor elevadas.
Cualidades
Información técnica
| Peso neto | 69,85 g |
|---|---|
| Perfil | 3vx |
| Longitud indicativa | 500 mm |
| Longitud exterior | 1270 mm |
| Anchura superior | 9 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Material | epdm |
| 8,50 mm | |
| 1270 mm |
- Entrega estimada (15) días