Referencias

Ref. sustituida:864484
Mecaline:XPZ1287MC - 889884
Rubix:799054158000
fabricante:889884
EAN:3660338424373
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1287 mm
Longitud exterior1300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1287


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1287 mm
Longitud exterior1300 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
17,08 € Sin IVA
/ unidad
20,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días