Referencias
Mecaline:XPC2120MC - 889844
Rubix:799054198000
fabricante:889844
EAN:3660338423970


Resumen técnico
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2120 mm |
| Longitud exterior | 2150 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPC 2120
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2120 mm |
| Longitud exterior | 2150 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,19 € Sin IVA
/ unidad
64,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días