Referencias

Mecaline:XPB2400MC - 890085
Rubix:799054542000
fabricante:890085
EAN:3660338426384
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa2400 mm
Longitud exterior2422 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 2400


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa2400 mm
Longitud exterior2422 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
52,48 € Sin IVA
/ unidad
63,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días