XPZ 1400 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPZ 1400 XEP
Rubix:798713854000
fabricante:XPZ 1400XEAX
EAN:4044978161222
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1400 mm
Longitud exterior1413 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1400 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto81,20 g
Perfilxpz
Longitud indicativa1400 mm
Longitud exterior1413 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior1362 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
1400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 Sin IVA
/ unidad
15,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días