Referencias
Ref. sustituida:880896
Mecaline:XPB2530MC - 889819
Rubix:799054225000
fabricante:889819
EAN:3660338423727


Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2530 mm |
| Longitud exterior | 2552 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPB 2530 LD
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2530 mm |
| Longitud exterior | 2552 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,14 € Sin IVA
/ unidad
78,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días