XPA 1407 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:880866
Mecaline:XPA1407MC - 889705
Rubix:799054340000
fabricante:889705
EAN:3660338422584
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1407 mm
Longitud exterior1425 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1407 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1407 mm
Longitud exterior1425 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
22,69 € Sin IVA
/ unidad
27,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días