XPA 1732 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:XPA 1732 XEP
Rubix:798713766000
fabricante:1014729
EAN:4044978160461
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1732 mm
Longitud exterior1750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPA 1732 XEP


Correa trapezoidal de alto rendimiento con dientes dentados moldeados y flancos desnudos de sección XPA.
XPA 1732 XEP

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Peso neto154,15 g
Perfilxpa
Longitud indicativa1732 mm
Longitud exterior1750 mm
Anchura superior12.7 mm
Altura10 mm
Longitud interior1687 mm
Materialpoli�ster
Sección12,7x10
9 mm
1732 mm
22,19 € Sin IVA
/ unidad
26,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días