Referencias
Mecaline:XPB2120MC - 889809
Rubix:799054236000
fabricante:889809
EAN:3660338423628
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa2120 mm
Longitud exterior2142 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPB 2120


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa2120 mm
Longitud exterior2142 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,77 Sin IVA
/ unidad
63,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días