Referencias

Ref. sustituida:880915
Mecaline:XPZ1520MC - 889899
Rubix:799054143000
fabricante:889899
EAN:3660338424526
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1520 mm
Longitud exterior1533 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1520


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1520 mm
Longitud exterior1533 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
27,84 € Sin IVA
/ unidad
33,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días