XPB 2840 LD

Cinturón V CRE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:XPB2840MC - 889824
Rubix:799054220000
fabricante:889824
EAN:3660338423772
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa2840 mm
Longitud exterior2862 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 2840 LD


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa2840 mm
Longitud exterior2862 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
73,13 Sin IVA
/ unidad
88,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días