Referencias
Optibelt:340 5MHP 25
Rubix:798380768000
fabricante:340 5MHP 2577ZA
EAN:4014486261554





Resumen técnico
| Perfil | 5mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 340 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
Detalles de producto : 340 5MHP 25
Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 340 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 68 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,46 € Sin IVA
/ unidad
17,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días