Referencias
Optibelt:912 8M 85
Rubix:798352078000
fabricante:1991754
EAN:4014486054484




Detalles de producto : 912 8M 85
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 912 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 114 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,21 € Sin IVA
/ unidad
92,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días