Referencias
Gates:GT3 1120 8MGT 50
Rubix:798015312000
fabricante:935650338
EAN:5414465313783


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1120 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
Detalles de producto : GT3 1120 8MGT 50
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
- Alta resistencia al desplazamiento de los dientes.
- Transferencia de potencia significativamente mayor: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
- Transferencia de potencia significativamente mayor: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1120 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 140 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días