600 3MHP 977SV

cinturón óptico OMEGA HP 3MHP

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:600 3MHP 9
Rubix:798382275000
fabricante:1907909
EAN:4014486178524
brand logo

Resumen técnico

Perfil3mhp
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 600 3MHP 977SV


Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfil3mhp
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes200
7,04 € Sin IVA
/ unidad
8,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días