GT3 165 3MGT 15

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 165 3MGT 15
Rubix:798377192000
fabricante:940053244
EAN:5414465312311
brand logo
Resumen técnico
Perfil3mgt3
Longitud primitiva165 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 165 3MGT 15


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt3
Longitud primitiva165 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes55
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 Sin IVA
/ unidad
11,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días