Referencias
Optibelt:2800 D8M 50
Rubix:798820257000
fabricante:2800 D8M 5077ZA
EAN:4014486425109


Resumen técnico
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2800 D8M 50
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2800 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 350 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días