PCV 14MGT 1568 68

Correa de transmisión

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1568 68
Rubix:798521211000
fabricante:923906112
EAN:5414465493560
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1568 68


Dado que la normativa ATEX sigue evolucionando y la seguridad se convierte en una cuestión vital, es importante ofrecerle una solución completa diseñada para su uso en entornos potencialmente explosivos.

Cualidades

-Previene el retroceso de los ventiladores
Previene el retroceso de los ventiladores
Previene daños durante las puestas en marcha
Asegura a los técnicos durante las operaciones de mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto0,81 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes112
1154,17 € Sin IVA
/ unidad
1396,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días