Referencias
Gates:PCV 8MGT 1440 62
Rubix:798521062000
fabricante:923903180
EAN:5414465492181


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1440 62
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles patentados de fibra de carbono para incrementar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,41 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 180 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,71 € Sin IVA
/ unidad
630,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días