MPCC 8M 352 11,2 SPL
Compacta Correa Síncrona Mini Poly Chain GT Carbon
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gates:MPCC 8M 352 11.2 SPL
Rubix:798073797000
fabricante:927001027
EAN:5414465637667


Resumen técnico
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 352 mm |
| Anchura de correa | 11.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : MPCC 8M 352 11,2 SPL
Esta correa síncrona compacta de poliuretano abre nuevas oportunidades en el diseño de accionamientos de transportadores y es una alternativa a las cadenas de rodillos. Poly Chain® GT Carbon™ no requiere lubricación ni tensado y se caracteriza por sus bajos niveles de ruido incluso a altas velocidades de transporte. Su construcción especial es muy resistente a influencias agresivas como el polvo, el aceite y los productos químicos.
Cualidades
-Reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Las cuerdas de carbono soportan fácilmente cargas de choque
Funciona en transmisiones de centro fijo
No necesita lubricación
Transportador de rodillos de funcionamiento suave
Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua
No necesita retensado constante
Disponible bajo demanda en construcción PowerPainT™,
Para eliminar el riesgo de contaminación de la pintura
Ajuste perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT
Las cuerdas de carbono soportan fácilmente cargas de choque
Funciona en transmisiones de centro fijo
No necesita lubricación
Transportador de rodillos de funcionamiento suave
Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua
No necesita retensado constante
Disponible bajo demanda en construcción PowerPainT™,
Para eliminar el riesgo de contaminación de la pintura
Ajuste perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 352 mm |
| Anchura de correa | 11.2 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 44 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días