Referencias
Optibelt:1050 D5M 25
Rubix:799217758000
fabricante:1958620
EAN:4014486068375


Resumen técnico
| Perfil | d5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1050 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
Detalles de producto : 1050 D5M 25
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1050 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 210 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,76 € Sin IVA
/ unidad
75,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días