HTD 740 5M 09

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:740 5M 9
Rubix:798355259000
fabricante:740 5M 977ZA
EAN:4014486047516
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva740 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 740 5M 09


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva740 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes148
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 Sin IVA
/ unidad
9,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días