PCV 14MGT 3500 20

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3500 20
Rubix:798521118000
fabricante:923904250
EAN:5414465492907
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3500 20


El Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,547 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes250
677,36 € Sin IVA
/ unidad
819,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días