1190 14M 115

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1190 14M 115
Rubix:798353160000
fabricante:1824972
EAN:4014486097948
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Longitud primitiva1190 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1190 14M 115


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva1190 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes85
282,13 € Sin IVA
/ unidad
341,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días