1400 14MHP 40

      cinturón óptico OMEGA HP 14MHP

      Ver información técnica

      Referencias

      Optibelt:1400 14MHP 40
      Rubix:798353536000
      fabricante:1587079
      EAN:4014486191455
      brand logo

      Resumen técnico

      Perfil14mhp
      Longitud primitiva1400 mm
      Anchura de correa40 mm
      Ver todas las caracteristicas

      Detalles de producto : 1400 14MHP 40


      Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
      High Performance Timing Belts

      Información técnica


      Atributos
      Peso neto322 g
      Perfil14mhp
      Longitud primitiva1400 mm
      Anchura de correa40 mm
      Materialcloropreno
      Paso14 mm
      Número de dientes100
      138,71 € Sin IVA
      / unidad
      167,84 € IVA incluido
      • Entrega estimada (15) días