Referencias
Megadyne:1760.8M20
Rubix:798954420000
fabricante:020430560484

Detalles de producto : 1760 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1760 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,81 € Sin IVA
/ unidad
43,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días