SPA 2682LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2682 SUPERHC
Rubix:798270280000
fabricante:933302682
EAN:5414465664670
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2682 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2682LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2682 mm
Longitud interior2637 mm
Longitud exterior2700 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesarched top, concave sidewalls and rounded corners
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 Sin IVA
/ unidad
40,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días