Referencias
Mecaline:SPB6700E - 889503
Rubix:799054677000
fabricante:889503
EAN:3660338420566


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 6700 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 6700
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 6700 mm |
| Longitud interior | 6640 mm |
| Longitud exterior | 6722 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días