Referencias
Mecaline:SPB4300E - 889489
Rubix:799054426000
fabricante:889489
EAN:3660338420429


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4300 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 4300
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4300 mm |
| Longitud interior | 4240 mm |
| Longitud exterior | 4322 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,29 € Sin IVA
/ unidad
111,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días