SPC 11800

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPC11800E - 889509
Rubix:799054418000
fabricante:889509
EAN:3660338420627
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa11800 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPC 11800


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa11800 mm
Longitud interior11717 mm
Longitud exterior11830 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,46 Sin IVA
/ unidad
167,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días