Referencias
Mecaline:SPB4370E - 889490
Rubix:799054425000
fabricante:889490
EAN:3660338420436


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4370 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 4370
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4370 mm |
| Longitud interior | 4310 mm |
| Longitud exterior | 4392 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,73 € Sin IVA
/ unidad
86,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días